{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | M18ONEFHX-0 | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 1 330 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 28 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 26 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 4 800 min-1 | |
Smūgių energija | 2,5 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-Plus | |
Svoris | 4,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 8,9 m/s2 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075532 M18FHX | |
EAN / GTIN | 4058546346959 | |
Gamintojo numeris | 4933478502 |