{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Kotas | SDS Plus | |
Gamintojo pavadinimas | PLH32XE | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 800 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 16 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 32 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 4 500 min-1 | |
Smūgių energija | 3,8 J | |
Naudojama galia | 900 W | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-Plus | |
Svoris | 3,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 22 m/s2 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075520 PLH32XE | |
EAN / GTIN | 4002395233342 | |
Gamintojo numeris | 4933400069 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |