{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Sisteminis lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Kotas | SDS Plus | |
Gamintojo pavadinimas | GBH 18 V-EC | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 20 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 18 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 4 550 min-1 | |
Smūgių energija | 1,7 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-Plus | |
Svoris | 2,6 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 16 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075515 GBH18VEC | |
Gamintojo numeris | 061190400F |