Šiam produktui yra alternatyva

Gręžtuvas GBM132RE

Prekės Nr.: 075420 GBM132RE
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas GBM 13-2 RE
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 750 W
    maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 1 000 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 3 000 min-1
    Gręžimo patrono laikiklis 1/2 colio − 20 UNF
    Gręžimo patrono užspaudimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis 8 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis 32 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis 20 mm
    tinka medžiagoms Plienas
    Svoris 2,4 kg
    maksimali vibracija pagal EN 7,5 m/s2
    Produkto rūšis Gręžtuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 075420 GBM132RE
    EAN / GTIN 3165140799737
    Gamintojo numeris 06011B2003

    Aprašymas

    Modelis:

    Rankinis gręžtuvas su 750 W varikliu ir dideliu sukimo momentu kiaurymių iki 13 mm pliene gręžimui.
    • 2 greičių reduktorius.
    • Rutuliniai ir riedėjimo guoliai užtikrina tikslų darbą ir didelį patvarumą.
    • Mažas kampo dydis 29 mm.
    • Rankenėle reguliuojamas sūkių skaičius.
    • Elektroninis jungiklis tiksliam pragręžimui.
    • Apsauginė perkrovos mova saugo dirbantįjį ir prietaisą.
    • Suklio kakliuko ⌀ 43 mm (europinis standartas) − galima dėti į gręžimo stovą.
    • Dešininė / kairinė eiga.
    • Softgrip.

    Privalumai:

    Kiaurymės Ø iki 13 mm apdirbant plieną.

    Tiekiama:

    Su greitojo užveržimo griebtuvu 13 mm, papildoma rankena, gylio ribotuvu 210 mm, L-BOXX 102.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį