{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BE750R | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 750 W | |
Gręžimo patrono laikiklis | SSBF 1 − 13 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 30 mm | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Svoris | 1,8 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | ≤ 2,5 m/s2 | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075310 BE750R | |
EAN / GTIN | 4002395245116 | |
Gamintojo numeris | 4935449160 |