{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BOZ 32-4 M | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 800 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 140 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | MK3 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 32 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis | 20 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 60 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis | 70 mm | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Svoris | 7,5 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075156 720251 | |
EAN / GTIN | 4014586889849 | |
Gamintojo numeris | 72025160000 |