Sunkus gręžtuvas 720547

Prekės Nr.: 075155 720547
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas BOS 16
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 200 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 520 min-1
Gręžimo patrono laikiklis 1/2 colio − 20 UNF
Gręžimo patrono užspaudimo ribos 3 mm - 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis 16 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis 50 mm
tinka medžiagoms Plienas
Svoris 3,5 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075155 720547
EAN / GTIN 4014586874463
Gamintojo numeris 72054760000

Aprašymas

Modelis:

Galingas gręžtuvas su sūkių skaičiaus reguliatoriumi lanksčiam naudojimui metalo apdirbime.
  • Dešininė / kairinė eiga sriegių pjovimui iki M12.
  • Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užveržimo griebtuvas SUPRA SK.
  • Sūkių momento slystamoji mova.
  • Pastovaus sukimo momento 1200 W našus variklis.

Privalumai:

Aukštos kokybės Röhm metalinis greitojo užspaudimo griebtuvas.

Tiekiama:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 3 − 16 mm, papildoma rankena.

Pastaba:

Tinkamus spiralinius grąžtus rasite Nr. 114000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį