{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BOP 13-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 550 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 680 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Gręžimo patrono laikiklis | 1/2 colio − 20 UNF | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 37 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis | 27 mm | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Svoris | 2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075150 720555 | |
EAN / GTIN | 4014586882567 | |
Gamintojo numeris | 72055560000 |