{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | M12FQID-202X | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
maksimalus sukimo momentas 1 pakopa | 50 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M14 | |
Smūgių skaičius 1 pakopa | 0 min-1 - 950 min-1 | |
Smūgių skaičius 2 pakopa | 0 min-1 - 2 200 min-1 | |
Smūgių skaičius 3 pakopa | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | HEX (E 6,3) | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/4 in | |
Svoris | 1,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 1,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Strong | |
tinka medžiagoms | Plienas | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074014 M12FQID | |
EAN / GTIN | 4058546229184 | |
Gamintojo numeris | 4933464973 |