{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASCD 18-300 W2 AS | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas | 290 Nm | |
maksimalus varžto ⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Smūgių skaičius | 0 min-1 - 3 400 min-1 | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Išorinis kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 1/2 in | |
Svoris | 1,2 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074000 71151061 | |
EAN / GTIN | 4014586898889 |