Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis smūginis suktuvas 71150764

Prekės Nr.: 074000 71150764
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein tipas E 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCD 18-200 W4
Akumuliatorių kiekis 0
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
maksimalus sukimo momentas 210 Nm
Smūgių skaičius 0 min-1 - 3 000 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis HEX
Įrankių laikiklio matmenys 1/4 in
Svoris 1 kg
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Plienas
Produkto rūšis Smūginis suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Gamintojo numeris 71150764000

Aprašymas

Modelis:

Galingas akumuliatorinis smūginis suktuvas su bešepetėliniu varikliu ir 6 pakopų sukimo momento nustatymu. Tvirta metalinė smūginė pavara ir ergonomiškas valdymas dėl minkštos rankenos.
  • 1/4 colio HEX antgalis, tiesioginis tvirtinimas.
  • 210 Nm maks. sukimo momentas.
  • Select Version su MultiVolt sąsaja visiems FEIN ličio jonų akumuliatoriams (12-18 V).

Privalumai:

Elektroninis sukimo momento nustatymas 6 lygiais.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su L-BOXX.
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, su lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį