Akumuliatoriniai lituokliai M12SI201C

Prekės Nr.: 073955 M12SI201C
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
Gamintojo pavadinimas M12SI-201C
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Įkaitinimo laikas 30 s
Šiluminė galia 90 W
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Produkto rūšis Lituoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073955 M12SI201C
EAN / GTIN 4058546029333
Gamintojo numeris 4933459761

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis lituoklis, skirtas naudoti esant temperatūros diapazonui iki 400°C ir 90 W šildymo galiai.
  • Pasiekia naudojimui tinkamą temperatūrą vos per 20–30 sekundžių.
  • Galvos padėtį galima reguliuoti 3 lygmenimis – 0°, 45°, 90°.
  • Litavimo antgalius galima keisti be įrankių.
  • Dvispalvės LED lemputės. Žalia mirksinti švieselė rodo, kad įrankis kaista, žalia nemirksinti švieselė indikuoja, kad įrankis paruoštas naudoti, o raudona švieselė nurodo, jog prietaisas išjungtas, tačiau litavimo antgalis vis dar karštas.
  • Temperatūros stebėjimas siekiant temperatūros pastovumo naudojant prietaisą.
  • LED darbo zonos apšvietimas.
  • 100% suderinama su Milwaukee® M12 produktų programa.

Tiekiama:

Su 1 ličio jonų akumuliatoriumi 12 V / 2,0 Ah, įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamą akumuliatorių rasite Nr. 073814 dyd. MB12.