Kampinio atsuktuvo antgalis WB1

Prekės Nr.: 073920 WB1
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas WB1
    maksimalus sukimo momentas 11 Nm
    Produkto rūšis Suktuvo tvirtinimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 073920 WB1
    EAN / GTIN 4002395378340
    Gamintojo numeris 4932430173

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka visiems standartiniams suktuvams ir gręžtuvams. Pavara iš aukštos kokybės plieno. Kampo dydis 30 mm. Lovelį su fiksavimo junge sukimo momentui valdyti galima tolygiai pasukti 360° kampu. Laikiklis įmagnetintas, atitinka 1/4 colio antgalį-šešiabriaunį.

    Tiekiama:

    Su 10-ties vnt. antgalių rinkiniu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį