LiHDX akumuliatorius 18 V8

Prekės Nr.: 073876 8
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 958 g
Produkto rūšis Akumuliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073876 8
EAN / GTIN 4061792262218

Aprašymas

Modelis:

  • Naujas našumo matas dirbant su akumuliatoriumi: LiHDX itin galingi akumuliatoriai su „Tabless“ technologija.
  • Galingas rinkinys: LiHDX/8,0Ah akumuliatorius, užtikrinantis maksimalų našumą ir itin ilgą veikimo laiką, idealiai tinka ekstremalioms užduotims.
  • Dėl naujoviškos „Tabless“ technologijos LiHDX akumuliatoriai yra vieni patvariausių savo klasėje.
  • LiHDX/8,0Ah skaičiuose: iki 85 % ilgesnis veikimo laikas, palyginti su LiHD/8,0Ah, kai naudojamas ekstremaliose užduotyse.
  • Su ASC 290 sparčiuoju įkrovikliu akumuliatorius pilnai įkraunamas ne ilgiau kaip per 30 minučių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį