Ličio jonų akumuliatorius B18 V

Prekės Nr.: 073854 B18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
283 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GBA 18V 5.0Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka Bosch 18 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 620 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073854 B18
EAN / GTIN 3165140791649
Gamintojo numeris 1600A002U5

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški, galingi ličio jonų akumuliatoriai.
  • Be atminties efekto.
  • Neprarandama galia.
  • Maža savaiminė iškrova.
  • Greitas akumuliatoriaus įkrovimas.
  • Labai našus net ir tada, kai temperatūra nesiekia 0 °C.
Bosch CoolPack − optimali elementų apsauga nuo perkaitimo dėl specialios, šilumą atiduodančios korpuso apačios.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį