Ličio jonų akumuliatorius SHD AS18

Prekės Nr.: 073848 AS18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka AEG 18V prietaisai
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073848 AS18
EAN / GTIN 4058546403355

Aprašymas

Modelis:

Naujoji HD akumuliatoriaus technologija užtikrina didesnį našumą sudėtingose programose ir yra suderinama su visais AEG 18 V įrenginiais. PRO Lithium-Ion™ technologija siūlo optimalią akumuliatoriaus platformą su 3-guba apsauga:
  • Temperatūros kontrolė: Apsaugo akumuliatorių nuo perkaitimo.
  • Elektroninė apsauga nuo perkrovos: Valdo greitą išjungimą perkrovos atveju.
  • Vienos celės stebėjimas: Apsaugo akumuliatorių nuo pilnos iškrovos.

Tinka:

AEG 18 V sistema.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį