Pradinis akumuliatorių rinkinys, 2,0 Ah, Tipas: SETL1820S

Prekės Nr.: 073843 SETL1820S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka AEG 18V prietaisai
Produkto rūšis Akumuliatorius su įkrovikliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073843 SETL1820S
EAN / GTIN 4058546362140
Gamintojo numeris 4935478932

Aprašymas

Modelis:

Pradinis akumuliatorių rinkinys − Tinka visiems 18 voltų klasės AEG akumuliatoriniams prietaisams.

Tiekiama:

Su įkrovikliu ir 1× 18 V akumuliatoriumi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį