Ličio jonų akumuliatorius FE14 V

Prekės Nr.: 073838 FE14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, įtampa (V) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 14,4 V
    Tinka Fein 14V prietaisai
    Produkto rūšis akumuliatorinis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 073838 FE14
    EAN / GTIN 4014586882741
    Gamintojo numeris 92604172020

    Aprašymas

    Modelis:

    Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį