Ličio jonų akumuliatorius, 3,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa: FE12V

Prekės Nr.: 073837 FE12
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa (V) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka Fein 12V prietaisai
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073837 FE12
EAN / GTIN 4014586891262
Gamintojo numeris 92604183020
Manufacturer C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį