Ličio jonų akumuliatorius FE12 V

Prekės Nr.: 073835 FE12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 6 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka Fein 12V prietaisai
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073835 FE12
EAN / GTIN 4014586890623
Gamintojo numeris 92604184020

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį