Pradinis akumuliatorių rinkinys 92604324

Prekės Nr.: 073832 92604324
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 92604324
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka Fein 18V prietaisai
Produkto rūšis Akumuliatorius su įkrovikliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Gamintojo numeris 92604324010

Aprašymas

Modelis:

Ličio jonų akumuliatorius su įkrovimo statuso rodmenimis ir FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos. 100% suderinamas su visais FEIN 12V akumuliatoriniais įrankiais, pvz., 18V akumuliatoriniais įrankiais su MultiVolt sąsaja.

Tiekiama:

Kartu su greitojo įkrovimo prietaisu.
2×18V / 3,0 Ah ličio jonų akumuliatoriai, spartusis įkroviklis ALG 80 BC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį