Pradinis akumuliatorių rinkinys High Output™ M18HNRG3

Prekės Nr.: 073826 M18HNRG3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M18HNRG-302
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 35 min
Tinka 18V Milwaukee
Produkto rūšis Akumuliatorius su įkrovikliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073826 M18HNRG3
EAN / GTIN 4058546286996
Gamintojo numeris 4933471071

Aprašymas

Tiekiama:

Kartu su greitojo įkrovimo prietaisu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį