Lagaminas, aukštas

Prekės Nr.: 072886
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ilgis 475 mm
    Plotis 358 mm
    Aukštis 230 mm
    Produkto rūšis Lagaminas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 072886
    EAN / GTIN 4002395143634
    Gamintojo numeris 4932453386

    Aprašymas

    Modelis:

    Ilgaamžis lagaminas iš ABS plastiko saugiam įrankių transportavimui. Sudėtus vieną ant kito lagaminus paprasta sujungti šoniniais fiksatoriais. Sutvirtintas, patvarus modelis (leidžiama siųsti paštu).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį