Lagaminas, plokščias

Prekės Nr.: 072885
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 475 mm
Plotis 358 mm
Aukštis 132 mm
Produkto rūšis Lagaminas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 072885
EAN / GTIN 4002395146376
Gamintojo numeris 4932453385

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžis lagaminas iš ABS plastiko saugiam įrankių transportavimui. Sudėtus vieną ant kito lagaminus paprasta sujungti šoniniais fiksatoriais. Sutvirtintas, patvarus modelis (leidžiama siųsti paštu).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį