{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Sūkių momento ribos | 15,1 Nm - 41 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 19 min-1 - 190 min-1 | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/8 in | |
Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,83 kg | |
Aukštis | 76 mm | |
Ilgis | 513 mm | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 071142 CLBA403 | |
EAN / GTIN | 697099651529 | |
Gamintojo numeris | CLBA403 |