Akumuliatoriniai sriegikliai be akumuliatoriaus su Quick sistema, Tipas: GBLTXBLQI

Prekės Nr.: 070281 GBLTXBLQI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Metabox
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Tipas CAS 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Metabox
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Tipas CAS 18 V
Gamintojo pavadinimas GB 18 LTX BL Q I
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara be šepetėlių
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 65 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 130 Nm
Tuščiosios eigos sūkių skaičius 0 min-1 - 2 000 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 68 mm
Svoris su akumuliatoriumi 2,2 kg
Svoris be akumuliatoriaus 1,8 kg
standartinis naudojimas Heavy Duty
Produkto rūšis Gręžtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Gamintojo numeris 602362850
Gamintojas Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatoriniai gręžtuvai su Metabo Quick sistema ir be jos.
Quick sistema sutaupo daug laiko, kai dažnai keičiamos gręžimo ir sukimo operacijos. Per kelias sekundes gręžimo griebtuvas su grąžtais pakeičiamas į antgalių laikiklį su antgaliais be jokių įrankių.
Patentuota sriegimo funkcija akumuliatoriniuose gręžtuvuose leidžia greitai ir nepertraukiamai gręžti ir valyti sriegius automatiškai perjungiant sukimosi kryptį.
Pasirinkite pilną rinkinį iš 2 akumuliatorių paketo, įkroviklio ir tvirto plastikinio dėklo arba įrenginį be priedų dėžutėje, jei jau turite keletą akumuliatorių. Žinoma, taip pat galite įsigyti akumuliatorių paketus ir įkroviklius atskirai. Beje, visiems Metabo akumuliatoriams taikoma 3 metų garantija, nepriklausomai nuo įkrovimo ciklų skaičiaus.
Papildomos detalės, pvz., ryškus LED darbo šviestuvas ir praktiškas diržo kabliukas, suteikia dar daugiau komforto dirbant.
  • Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.
  • Tikslus stabdymas: Dar tikslesnė elektroninė sukimo momento sąsaja tiksliam ir jautriam darbui.
  • Greitojo keitimo gręžimo patronas sriegiklių tvirtinimui prie kvadrato ir cilindrinių grąžtų.
  • Patvarūs ir ilgai tarnaujantys sriegikliai dėl išmanios sukimo momento stebėjimo sistemos.
  • Metabo Quick sistema: Greitas uždedamų įrankių bei įrankių laikiklio keitimas lanksčiam darbui.
  • Unikalus Metabo bešepetėlinis variklis, skirtas greitam darbui ir maksimaliam gręžimo bei sukimo efektyvumui.
  • Pasirenkamas impulsų režimas skirtas atsukti užstrigusius varžtus ir gręžti ant lygių paviršių.
  • Tikslus stabdymas: Dar tikslesnė elektroninė sukimo momento sąsaja tiksliam ir jautriam darbui.
  • Apsauga nuo perkrovos: apsaugo variklį nuo perkaitimo.
  • Saugus elektroninis išjungimas: be atatrankos, kai blokuojamas gręžtuvas, kad būtų užtikrinta vartotojo apsauga.
  • Su praktišku diržo kabliu ir antgalių laikikliu, pasirinktinai tvirtinamais dešinėje arba kairėje.

Sunkiausiems darbams rekomenduojame bešepetėlinius modelius, kuriuos galite iš karto atpažinti pagal pavadinimą „BL“. Jie taip pat turi šilumos perkrovos apsaugą, kuri apsaugo variklį nuo perkaitimo.

Privalumai:

100 % baterijų suderinamumas - dabar jau tinka visų gamintojų produktams.
Visi 18 V įrenginiai ir akumuliatorių paketai iš CAS partnerių yra 100% suderinami tarpusavyje. CAS - tai „Cordless Alliance System“ trumpinys.

Tiekiama:

Įskaitant greitojo keitimo gręžimo patroną M4-M6, M8-M12, papildomą rankeną ir be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073870073890.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį