{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | BS 18 LTX BL I | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5,2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 65 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 130 Nm | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 2 000 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 68 mm | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,7 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, METABOX |
Produkto numeris | 070260 602358650 | |
EAN / GTIN | 4061792187788 |