Akumuliatorinis suktuvas su keičiamu gręžimo griebtuvu GSR1235FCS

Prekės Nr.: 070244 GSR1235FCS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
    Gamintojo pavadinimas GSR 12V-35 FC
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatorių kiekis 0
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus įtampa 12 V
    Variklio sandara 2 polių variklis
    maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 20 Nm
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 35 Nm
    Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 460 min-1
    Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 1 300 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 0 mm - 10 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 32 mm
    Svoris 0,8 kg
    maksimali vibracija pagal EN <1,9 m/s2
    standartinis naudojimas Strong
    Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
    USP1 su keičiamu grąžto griebtuvu, 12V
    USP2 su akumuliatoriaus įkrovimo indikatoriumi, be akumuliatorius, L-Boxx dėkle

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070244 GSR1235FCS
    EAN / GTIN 3165140936941
    Gamintojo numeris 06019H3003

    Aprašymas

    Modelis:

    Bosch akumuliatorinis gręžtuvas
    • Kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
    • Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP)apsaugos sistemomis.
    • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
    • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
    • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
    • Softgrip.

    Galima dirbti ir sunkiai pasiekiamose vietose, nes labai kompaktiško dydžio, su antgalių laikikliu arba keičiamais ekscentriniais arba kampiniais antgaliais. Tinka įvairiems darbams dėl keičiamos sistemos su keturiais skirtingais FlexiClick antgaliais. Patogu naudoti: antgaliai paruošti darbui 16 skirtingų padėčių.

    Tiekiama:

    Be akumuliatoriaus, be įkroviklio (Cordless Concept), su ekscentriniu antgaliu, gręžimo patronu, lenktu gręžimo antgaliu, antgalių laikikliu.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.