{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR 18V-45 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 21 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 45 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 35 mm | |
Svoris | 0,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 18 V 4-ių polių DC variklis | |
USP2 | Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, su 2 baterijomis, L-Boxx dėkle |
Produkto numeris |
070243 GSR18V45
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4059952635675
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
06019K3204
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |