Akumuliatorinis rankinis siurblys, Tipas: M18CV-0

Prekės Nr.: 070233 M18CV-0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V
  • Garso srovė: 1 019

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas HB 18 V; Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M18CV-0
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Talpų tūris 2,5 l
Siurbimo žarnos ilgis 1,2 m
Garso srovė 1 019 l/min
Svoris be akumuliatoriaus 1,6 kg
Produkto rūšis Nusiurbimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070233 M18CV-0
EAN / GTIN 4002395289998

Aprašymas

Modelis:

Galingas 18 V rankinis dulkių siurblys medienai, metalui ir dideliems nešvarumams.
  • HEPA filtras sugauna 99,97% visų dulkių dalelių.
  • Skaidrus langelis, skirtas lengvai patikrinti, ar surinkimo konteineryje yra nešvarumų.
  • Fiksuojamas jungiklis nuolatiniam darbui.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
Su lanksčia siurbimo žarna, 2 ilginamaisiais vamzdeliais, jungiamuoju antgaliu, antgaliu dideliems nešvarumams.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808–Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį