Akumuliatorinis drėgno / sauso valymo siurblys, Tipas: GAS1810L

Prekės Nr.: 070231 GAS1810L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V
  • Garso srovė: 1 440

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GAS 1810L
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Talpų tūris 7,5 l
Siurbimo žarnos ilgis 1,6 m
Garso srovė 1 440 l/min
Svoris be akumuliatoriaus 6 kg
Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Gamintojo numeris 06019C6302

Aprašymas

Modelis:

Akumuliatorinis dulkių siurblys mobiliam siurbimui. Paprastas transportavimas ir patogus valdymas dėl nešimo kilpų, ant kurių gali būti kabinamas dulkių siurblys.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.
  • 1 × grindų antgalis, Bosch numeris: 2608000707
  • 1 × siauras antgalis, 250 mm, Bosch numeris: 2608000661
  • 1 × diržas per petį, Bosch numeris: 2608000706
  • 4 dalių ratukų rinkinys, Bosch numeris: 2608000705
  • 1 × elektrinių įrankių adapteris, Bosch numeris: 2608000708
  • 1 × kolektoriaus vamzdis, Bosch numeris: 2608000659
  • 1 × Plokščias klostuotas filtras, Bosch numeris: 2608000663
  • 3tlg. Siurbimo vamzdžių rinkinys, Bosch numeris: 2608000660
  • 1 × žarna, 1,6 m, Bosch numeris: 2608000658

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866. Tinkamą automatinio paleidimo sistemą rasite Nr. 070237ff.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį