Akumuliatorinis specialus suktuvas, Tipas: GWB1210

Prekės Nr.: 070223 GWB1210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GWB1210
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 11 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 1 300 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis ⌀ 1,0 − 10 mm
Konstrukcija Kampinis gręžtuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 10 mm
Svoris 1,2 kg
standartinis naudojimas Medium
tinka medžiagoms Plienas; Mūrijimas; Betonas
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Gamintojo numeris 0601390908
Gamintojas Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis kampinis gręžtuvas
  • Bosch-Premium ličio jonų technologija.
  • Akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Labai kompaktiškas: trumpa, 5 padėčių galvutė su 10 mm automatiniu gręžimo patronu.
  • Didelės apsukos 0-1300 min1 greitam darbui – optimaliai tinka kiaurymėms, variklio stabdis.

Privalumai:

Sunkiai prieinamoms vietoms.

Tiekiama:

Su įkrovikliu, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX įdėklu priedams, 1/2 L-BOXX įdėklas prietaisui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 ir Nr. 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį