Akumuliatorinis gręžtuvas BS18SBL2-2

Prekės Nr.: 070222 BS18SBL2-2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Transportavimo lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Transportavimo lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa AEG tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas BS 18 SBL2
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis Subcompact variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 65 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 750 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
Svoris 1,3 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V
USP2 FIXTEC greitojo užspaudimo griebtuvas su Softgrip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416

Aprašymas

Modelis:

AEG − akumuliatorinis smūginis gręžtuvas
  • Tvirtas, praktiškas akumuliatorinis 2-jų greičių smūginis gręžtuvas su deš./kair. eiga.
  • FIXTEC greitojo užspaudimo gręžimo griebtuvas su suklio užraktu.
  • Rankena su Softgrip danga patogiam naudojimui.
  • LED darbo vietos apšvietimas.
Bešepetėlinis Subcompact variklis su iki 65 Nm sukimo momentu. 24 pakopų sukimo momento nustatymas.

Tiekiama:

Su 2× 18 V / 2,0 Ah akumuliatoriais, įkrovikliu, transportavimo lagaminu.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073820 ir Nr. 073846 - Nr. 073848.
Tinkamus įkroviklius ir pradinius rinkinius rasite Nr. 073841 ir Nr. 073844.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį