Akumuliatorinis gręžtuvas ONE-KEY™ M18ODD3-5

Prekės Nr.: 070212 M18ODD3-5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
    Gamintojo pavadinimas M18 ONEDD3-502X
    Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 158 Nm
    maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 500 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 100 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 16 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 89 mm
    Svoris 2,1 kg
    maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
    Aplikacinė jungtis OneKey
    standartinis naudojimas Heavy Duty
    Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
    USP1 18V, ONE-KEY App sąsaja
    USP2 Bešepetėlinis variklis, su 2 baterijomis, lagamine

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070212 M18ODD3-5
    EAN / GTIN 4058546476731

    Aprašymas

    Modelis:

    MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
    Puikus modelis FUEL™ su bešepetėliniu POWERSTATE™ varikliu didžiausiam efektyvumui. Mažas susidėvėjimas ir iki 10 kartų ilgesnis veikimo laikas palyginti su standartiniais nuolatinės srovės varikliais. Didelis efektyvumas ir didesnė akumuliatoriaus įkrova užtikrina iki 2× ilgesnį veikimą (palyginti su kitomis ličio jonų technologijomis). REDLINK PLUS™ elektronika − išskirtinis galios valdymas:
    • Su sistemos komunikacijos pavaros mechanizmu − akumuliatoriniu.
    • Su apsauga nuo perkrovos ilgesniam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.

    M18 FUEL™ ONE-KEY™ akumuliatorinis smūginis suktuvas su dideliu sukimo momentu.

    Tiekiama:

    Su 2 x M18 B5 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18 FC įkrovikliu, diržo sąvarža, HD dėže (sisteminis lagaminas).
    Su papildoma rankena lengvam sukimo momento valdymui.

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį