Akumuliatorinis gręžtuvas M18BLDDRC5

Prekės Nr.: 070210 M18BLDDRC5
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
    tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
    Gamintojo pavadinimas M18 BLDDRC-502C
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatorių kiekis 2
    Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
    Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
    Akumuliatoriaus įtampa 18 V
    Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
    maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 60 Nm
    maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 550 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
    Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 15 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
    maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 52 mm
    Svoris 1,8 kg
    maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
    standartinis naudojimas Strong
    Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 070210 M18BLDDRC5
    EAN / GTIN 4058546477066

    Aprašymas

    Modelis:

    MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.

    Tiekiama:

    Su 2 × M18 ličio jonų akumuliatoriais, M12-18 FC įkrovikliu, diržo segtuku, HD dėže (sisteminis lagaminas).

    Pastaba:

    Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį