Akumuliatorinis gręžtuvas 71161461H1

Prekės Nr.: 070205 71161461H1
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCM 18 QSW AS
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 30 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 40 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 700 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis 1 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis 2 500 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm
Svoris 1,8 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Medium
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 18V, 2 greičių
USP2 Greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13,transportavimo lagamine

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070205 71161461H1

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumuliatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumuliatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumuliatoriai.
Mažas ir lengvas 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas su bešepetėliu varikliu ir „QuickIN“ sąsaja. Puikiai tinka universaliam gręžimui ir sriegimui iki 8 mm.
  • Visiškai metalinė pavarų dėžė su 4 eigomis užtikrina optimalų pjovimo greitį gręžiant metalą ir savisriegius varžtus iki 6 mm.
  • Bešepetėlinis FEIN PowerDrive variklis 30% efektyvesnis ir ilgaamžiškesnis.
  • Mechaninis sukimo momento nustatymas.
  • Visapusiška naudotojo apsauga su apsauga nuo pakartotinio paleidimo, elektronine apsauga nuo perkrovos ir stabdžiu.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi ir įkrovikliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį