{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ABS 18 QC | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 32 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 450 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 000 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 50 mm | |
Svoris | 1,7 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Strong | |
tinka medžiagoms | Mediena; Plienas | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 18V, 2 greičių | |
USP2 | Greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13,transportavimo lagamine |
Produkto numeris | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 |