{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein tipas E 12 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASCM 12Q SET | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 20 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 40 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 400 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 700 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis | 1 400 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis | 2 500 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
tinka medžiagoms | Mediena; Plienas | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, lagamine, tinka medienai ir plienui |
Produkto numeris | 070204 711SET |