{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASCM 18 QSW AS Select | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 30 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 40 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 400 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 700 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis | 1 400 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis | 2 500 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 40 mm | |
Svoris | 1,3 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
standartinis naudojimas | Medium | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas | |
USP1 | 4-jų greičių reduktorius. 18V | |
USP2 | tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumuliatoriaus |
Produkto numeris | 070200 71161461 | |
EAN / GTIN | 4014586898919 |