Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Akumuliatorinis gręžtuvas 71161164

Prekės Nr.: 070200 71161164
  • Pakuotė: Lagaminas
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 18 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASCM 18 QMSelect
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 45 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 90 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 800 min-1
maksimalus sūkių skaičius 3. greitis 1 950 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4. greitis 3 850 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 25 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 50 mm
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN <2,5 m/s2
standartinis naudojimas Heavy Duty
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 4-jų greičių reduktorius. 18V
USP2 tinka medienai ir plienui, greitojo užspaudimo griebtuvo tvirtinimo diapazonas 1,5-13, be akumuliatoriaus

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070200 71161164
EAN / GTIN 4014586887340
Gamintojo numeris 71161164000

Aprašymas

Modelis:

2 ir 4 eigų akumuliatorinis gręžtuvas
  • Skirtas tiksliems gręžimo ir sukimo rezultatams.
  • Elektroninis apsukų skaičiaus reguliavimas minkštam ir saugiam gręžimui ir sukimui, dešininė / kairinė eiga.
  • Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui.
  • Geras svorio balansas ir ergonomija su minkštu rankenos įdėklu ilgam naudojimui nepavargstant.
  • Maksimali darbo pažanga su AMPShare 18V ProCore akumuliatoriais: COOLPACK 2.0 technologija užtikrina 135% ilgesnį akumuliatoriaus veikimo laiką. Moderniausia elementų technologija ir pažangus akumuliatoriaus valdymas užtikrina 87% daugiau energijos nei įprasti akumuliatoriai.

Privalumai:

Su QuickIN MAX sąsaja.

Tiekiama:

Yra griebtuvas, diržo segtukas ir transportavimo lagaminas. Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius, įkroviklius ir starterių rinkinius rasite Nr. 073851 - 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį