{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | SB 18 LT BL | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 34 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 75 Nm | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 - 2 100 | |
maksimalus smūgių skaičius | 31 950 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 38 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,2 kg | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070122 SB18LTBL | |
EAN / GTIN | 4007430302359 | |
Gamintojo numeris | 602316890 |