{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSB 18V-90 C | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 36 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 64 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 630 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 100 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 68 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 11,8 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | 1,5 m/s2 | |
Svoris | 1,2 kg | |
Ilgis | 175 mm | |
Plotis | 77 mm | |
Aukštis | 210 mm | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070113 GSB1890C | |
EAN / GTIN | 4059952617312 | |
Gamintojo numeris | 06019K6102 |