{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | GSR 18V 90 FC | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 0 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis variklis | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 36 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 64 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 68 mm | |
Svoris | 1,1 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
Sąsaja | Bluetooth® sąsaja | |
standartinis naudojimas | Strong | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Gamintojo numeris | 06019K6203 | |
Manufacturer | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |