Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ProCORE, Tipas: GSB1890C

Prekės Nr.: 070106 GSB1890C
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GSB 18V-90 C
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 36 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 64 Nm
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 2 100 min-1
maksimalus smūgių skaičius 28 500 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 68 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 11,8 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos 1,5 m/s2
Svoris 1,2 kg
standartinis naudojimas Strong
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070106 GSB1890C
EAN / GTIN 4059952617343
Gamintojo numeris 06019K6105

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.
  • Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.
  • Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).
  • Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Greitojo užveržimo griebtuvas.

Bešepetėlinis variklis.
Kick-Back-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu.
Su variklio stabdžiu.
Kai pasiekiamas tam tikras sukimo momentas, perjungiama precizinė mova apsaugo nuo perkaitimo, todėl sumažėja movos nusidėvėjimas ir dėl to atsirandantis triukšmas.

Tiekiama:

Su 2 x ProCORE 18 V / 4,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį