Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas GSB1235

Prekės Nr.: 070104 GSB1235
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 12 V

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSB 12V-35
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 20 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 35 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 460 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 750 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 32 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 10 mm
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija 10,5 m/s2
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos <2,5 m/s2
Svoris 1 kg
standartinis naudojimas Medium
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Gamintojo numeris 06019J9000

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.
  • Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.
  • Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).
  • Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Greitojo užveržimo griebtuvas.

Tvirtas ir patogus akumuliatorinis suktuvas sveria tik 1 kg.

Tiekiama:

Su 2 12 V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir transportavimo krepšiu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.