{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASB 18 Q AS | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | Be šepetėlių | |
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje | 38 Nm | |
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 60 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 450 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 2 000 min-1 | |
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 50 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
maksimali vibracija pagal EN su smūginio gręžimo funkcija | 13 m/s2 | |
maksimali vibracija pagal EN be smūginio gręžimo funkcijos | <2,5 m/s2 | |
Svoris | 1,8 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas-suktuvas |
Produkto numeris | 070100 7104076H3 |