• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Vidinio sriegio kalibrinis kamštis praeinantysis arba nepraeinantysis, Maksimalus ⌀: 60mm

Prekės Nr.: 028500 60
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ⌀ 60 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 028500 60
EAN / GTIN 2050002057234

Aprašymas

Pastaba:

Kalibravimas pagal 1 parinktį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį