• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

DAkkS kalibravimas Plieninis etalonas, Maksimalus ilgis: 150mm

Prekės Nr.: 028140 150
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

akredituota taip
Tinka Etalonas
maksimalus ilgis 150 mm
Produkto rūšis Kalibravimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 028140 150
EAN / GTIN 2050002057074

Aprašymas

Modelis:

Achtung!
Die Bezeichnung „DAkkS-Kalibrierung“ wird entsprechend dem internationalen Standard in „akkreditierte Kalibrierung“ geändert. Dienstleistungen wie die DAkkS-Kalibrierung können ab sofort unter der Bezeichnung „akkreditierte Kalibrierung“ bestellt werden.
General information:
Calibration is an essential part of quality assurance. As your partner for calibrating your measurement tools and testing equipment, we take care of everything, including safe transport. We guarantee standards-compliant calibration in accordance with all relevant regulations and standards used by your company.

Accredited calibration:
Accredited calibration laboratories are linked directly to national standards by means of reference standards. DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle or German Accreditation Body) and other European accreditation bodies assess, confirm and monitor the professional competence of these bodies as independent institutions. We ensure processes are reviewed on a regular basis and implement our calibration processes properly in terms of measurement, which means you can rely on your measuring results. In addition to German accredited calibration laboratories, we also cooperate with e.g. Belgian accredited calibration laboratories so we can also issue the certificate of the Belgian accreditation body (BELAC certificate) in exceptional cases. Thanks to multilateral agreements concluded by the ILAC and the EA and the accreditation bodies of the various countries, the DAkkS calibration certificates and BELAC calibration certificates are internationally recognised, valid and audit-proof. This avoids requiring costly multiple accreditations.

Privalumai:

  • Didžiausias patikimumas ir aukščiausias standartas žemiau nacionalinių standartų.
  • Tarptautinis pripažinimas.
  • Prižiūri valstybė.
  • Užtikrinamas tiesioginis grįžimas prie nacionalinių standartų.
  • Visų automobilių pramonės įmonių ir jų tiekėjų įsipareigojimų vykdymas pagal IATF 16949:2016 standartą.
  • Aukštas saugumo lygis.

Rekomendacija:

Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Svarbi papildoma paslauga: Išsamūs darbuotojų mokymai, kaip naudoti matavimo ir patikros įrangą.

Pastaba:

Kalibravimas pagal 3 parinktį. Nuo 1 mm.
The calibration service can only be ordered in conjunction with a corresponding item. You can see which calibration service is available for which item on the measuring tools that can be calibrated.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį