• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Gulsčiukas su rėmu 0,10 mm/m

Prekės Nr.: 026600 0,10
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tikslumas (mm/m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tikslumas 1 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 026600 0,10
EAN / GTIN 2050002056756

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį