• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Plieninė liniuotė 2000/2 mm

Prekės Nr.: 026200 2000/2
Apdorojimo laikas apie 2-3 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus ilgis 2 000 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 026200 2000/2
EAN / GTIN 2050002056626

Aprašymas

Pastaba:

Plotis ≥ 25 mm ir 2 skalės

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį